曜日別特売
D2-16ND3-2 DL205シリーズ 入力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 64535677

DL205シリーズ 入力モジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
入力点数16(シンク/ソース)
定格入力電圧(V)DC24
応答時間オフ→オン:3~9ms、オン→オフ:3~9ms
オフ→オン:3~9ms、オン→オフ:3~9ms
オフ→オン:1~8ms、オン→オフ:1~8ms
端子種別着脱式19P端子台
内容量1台注文コード64535677品番D2-16ND3-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
オン/オフ電圧:最小DC19V/最大DC7V
オン/オフ電流:最小4.5mA/最大1.5mA
状態表示:論理側
入力点数16(シンク/ソース)コモン接続(点)8点1コモン×2(コモン間は独立)定格入力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC20~28ピーク電圧(V)DC30(10mA)入力インピーダンス(Ω)4.7k入力電流(mA)5(DC24V)応答時間オフ→オン:3~9ms、オン→オフ:3~9ms端子種別着脱式19P端子台質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする