SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X50m 法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業 64535749 SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X50m 法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業 64535749 SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X50m 法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業 64535749 SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X50m 法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業 64535749 SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X50m 法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業 64535749 SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X50m 法面用シグナルロープ(親綱) まつうら工業 64535749

法面用シグナルロープ(親綱)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)50 注文コード64535749 品番SIGNAL ROPE FOR SLOPE 18X50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル繊維を使用した、柔軟で耐候性に優れた法面専用親綱です。法面作業に威力を発揮します。作業時のロープの損傷が分かるシグナル構造により、日々の点検の目安になります。中芯の赤色部分が見えてきたら交換のサインです。使用開始日が記入可能な簡易札付です。

用途各種法面作業の親綱として 仕様打ち方:3打ち 材質ポリエステルスパン、(中芯赤色部分:ポリプロピレン) 白(青線2本入)、中芯:赤 タイプ丸巻 長さ(m)50 寸法(Φmm×m)18×50 太さ(Φmm)18 切断荷重(kN)39.7【4050kgf】
注意
※使用時にロープ本体中芯の赤色部分が見えてきたら交換の目安です。早めの交換をお願いします。
※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする