仕様バックアップ:○
最大入出力点数(I、Q、M、GI、GQ):8192(1024I+1027Q+2048M+2048GI+2048GQ)
CPUベースで実装可能な入出力点数:256
ローカル拡張ベース最大数:4
CPUと拡張ベースで実装可能な入出力点数:1280(最大4台までの拡張ベース)
シリアルリモートI/O(点数):最大8192(CPU&拡張入出力を含む)
リモートI/Oチャネル:8(7+1 CPUポート)
リモートチャネル当たりの入出力点数:2048
EthernetリモートI/O:○
アナログ入出力チャネル:データレジスタに割り付け
リモートI/Oチャネル:消費電力による制限
リモートチャネル当たりの入出力点数:16384(フル拡張されたH4-EBCスレーブ16台で、Vメモリとbit-of-word命令を使用した場合)
チャネル当たりの最大スレーブ数:16
標準スキャンタイム(1Kブール演算時):1.9ms
言語方式:リレーシンボル式ステージ式併用
RUN中書き換え:○
可変/固定スキャン:可変
命令数と機能メモリ:358、内部リレー:2048、タイマ:256、カウンタ:256
容量プラグラムメモリ容量(ワード)/30.4K、ラダーメモリ容量(ワード)とメモリタイプ/15872フラッシュ、データレジスタ容量(ワード)/14592機能ダイレクト出力、サブルーチン、For/Nextループ、時間割込み、整数演算、浮動小数点演算、三角関数、テーブル命令、PID制御(16ループ)、ドラムシーケンサ、Bit of Word、ASCII出力(入出力)、リアルタイムロック/カレンダ、内部診断、パスワード(マルチレベル)、システム/ユーザーエラーログ通信機能【Port1】伝送方式:RS-232C準拠(非絶縁)、伝送速度:9600bps(固定)、接続:6ピン モジュラー(メス)、プロトコル:Kシーケンス(S)、【Port2】伝送方式:RS-232C、RS-422、RS-485準拠(非絶縁)、伝送速度:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、接続:DSUB15ピンメス、プロトコル:DirectNET(M/S)、MODBUS(M/S)、無手順(M/S)、PRINT/ASCII入力、Kシーケンス(S)処理速度シーケンス命令(LD命令)/0.61μs、データ処理命令(ADD命令)/78.4μs