EA533SB-11 14mm/145mm ロッキングプライヤー エスコ 64535757 EA533SB-11 14mm/145mm ロッキングプライヤー エスコ 64535757 EA533SB-11 14mm/145mm ロッキングプライヤー エスコ 64535757

14mm/145mm ロッキングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64535757 品番EA533SB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,710
販売価格(税別)
6,100
材質クロームメッキ 寸法(mm)最大口幅(S;):14、全長(L;):145 全長(mm)145 質量(g)175 口の開き(mm)0〜14 アズワン品番64-2219-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする