EA533SB-12 30mm/175mm ロッキングプライヤー エスコ 64535766 EA533SB-12 30mm/175mm ロッキングプライヤー エスコ 64535766 EA533SB-12 30mm/175mm ロッキングプライヤー エスコ 64535766

30mm/175mm ロッキングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64535766 品番EA533SB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490
材質クロームメッキ 寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175 全長(mm)175 質量(g)323 口の開き(mm)0〜30 アズワン品番64-2219-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする