SIGNAL ROPE PROTECTION COVER 法面用親綱ロープ専用保護カバー まつうら工業 64535776 SIGNAL ROPE PROTECTION COVER 法面用親綱ロープ専用保護カバー まつうら工業 64535776 SIGNAL ROPE PROTECTION COVER 法面用親綱ロープ専用保護カバー まつうら工業 64535776 SIGNAL ROPE PROTECTION COVER 法面用親綱ロープ専用保護カバー まつうら工業 64535776 SIGNAL ROPE PROTECTION COVER 法面用親綱ロープ専用保護カバー まつうら工業 64535776

法面用親綱ロープ専用保護カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64535776 品番SIGNAL ROPE PROTECTION COVER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。

用途法面作業時の親綱の固定部・角当て部分のロープ表面の保護に。 材質ポリエステル 長さ(mm)1100 幅(mm)110 厚さ(mm)1.7 オレンジ 寸法(幅W×長さL)(mm)110×1000
注意
※ロープをカバーするときは、本体両端の面ファスナーでしっかり固定してください。面ファスナー側を外側にしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする