エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの その他プライヤ
65mm/300mm ロッキングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64535784
品番
EA533SB-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
材質
クロームメッキ
寸法(mm)
最大口幅(S;):65、全長(L;):300
全長(mm)
300
質量(g)
977
口の開き(mm)
0〜65
アズワン品番
64-2219-50