EA534SR-2 180mm ペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 64535863 EA534SR-2 180mm ペンチ(磨き/グリップ付) エスコ 64535863

180mm ペンチ(磨き/グリップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64535863 品番EA534SR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800
仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)180 質量(g)250 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 硬線2 アズワン品番64-2219-57 切断能力(mm2)16 切断能力(Φmm)中硬線12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする