デジタル回転計1段プリセット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64535932 品番 TC-V6S-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現

耐振動
耐久:変位振幅0.5mm、振動数10〜55Hz、3軸方向
誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10〜55Hz、3軸方向
耐衝撃
耐久:490m/s2、11ms、3軸方向
誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向
付属品取付枠 測定範囲10〜999999rpm(プリスケールが1のとき) 質量(g)約110 取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続) 入力種類電圧 保護構造IP65(前面パネル部のみ) 出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷) 電源DC 測定項目回転速度のみ 耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間) 表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm 測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%) 入力電圧(V)”L”0〜3/”H”7〜30 測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s 停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上 センサ用電源- 電源電圧(V)DC12〜24 保存温度(℃)-20〜70(氷結なきこと) 表示桁数6桁 消費電力(VA)約4 入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力) リセット(外部リセット)最小信号幅5ms 計数方式周期測定方式 周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns) 端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm 許容電圧変動DC10〜26.4V 出力モード比較出力/保持出力 周囲温度(℃)-10〜50 応答性(測定入力)10Hz/20kHz 入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形) プリスケールM×10-n=10-9〜999999 1≦M≦999999、0≦n≦9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする