エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの 絶縁ペンチ
160mm 絶縁フラットノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64535949
品番
EA534SW-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,801
販売価格(税別)
¥
8,910
バスケットに入れる
仕様
先端幅×刃長:5.0×30mm
寸法(mm)
口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9
全長(mm)
160
質量(g)
181