ハイテクウッドプラス
廻り縁
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
S(スワンホワイト)
S(スワンホワイト)
NK(ナチュラルオーク)
MW(ミディアムウォルナット)
RD(ロイヤルナッツダーク)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64536528
品番
FM35S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
9
色
S(スワンホワイト)
高さ(mm)
35
材質(表面)
特殊化粧シート
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300