曜日別特売
FM35RD 廻り縁 ハイテクウッドプラス 64536555

FM35RD 廻り縁 ハイテクウッドプラス 64536555
FM35RD 廻り縁 ハイテクウッドプラス 64536555

廻り縁

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
RD(ロイヤルナッツダーク)
内容量1本注文コード64536555品番FM35RD
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途MDF材特殊化粧シート貼り廻りブチです長さ(mm)3900厚さ(mm)9RD(ロイヤルナッツダーク)高さ(mm)35材質(表面)特殊化粧シート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~40までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: DIY
その他業種

こちらの製品は簡単に使用でき、手軽に貼り付けることができます。施工もシンプルで、耐久性に優れています。時間が経っても色あせることなく、元の色を保ちます。ありがとうございます。本当に満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする