ハイテクウッドプラス
巾木用コーナー化粧キャップ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
NK(ナチュラルオーク)
S(スワンホワイト)
NK(ナチュラルオーク)
MW(ミディアムウォルナット)
RD(ロイヤルナッツダーク)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64536659
品番
HC7-DNK
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途
(巾木)出隅用です。
幅(mm)
26
色
NK(ナチュラルオーク)
高さ(mm)
61
適合厚さ(mm)
【幅木】7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300