HC7-DRD 巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス 64536677

巾木用コーナー化粧キャップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
RD(ロイヤルナッツダーク)
内容量1個注文コード64536677品番HC7-DRD
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです

用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26RD(ロイヤルナッツダーク)高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量301以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: 巾木コーナー部の補修
電気・ガス・熱供給・水道業

巾木コーナー部の出隅部の補修用品として使用した。巾木は他社製だったが、問題なくフィットした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする