GLT300-40 投光器専用スタンド BOSCH(ボッシュ) 64536729 GLT300-40 投光器専用スタンド BOSCH(ボッシュ) 64536729 GLT300-40 投光器専用スタンド BOSCH(ボッシュ) 64536729

投光器専用スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64536729 品番GLT300-40
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最大3mの高さから照射可能です。組み立てが簡単です。コンパクトで持ち運びに便利です。

用途ボッシュコードレス投光器(取り付けネジ径5/8インチ)の固定 適合機種ボッシュコードレス投光器に対応(GLI18V-1900、GLI18V-2200C、GLI18V-4000C、GLI18V-10000C) 質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×1220×155 最大積載量(kg)10 寸法(m)高さ調整範囲:1.2〜3 三脚取付ねじM10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする