製品画像

高蓄熱デジタル温調はんだこて

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64536756 品番 PX-480E
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。
従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。
ステーションの機能をはんだこてに搭載。
軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。
スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。
デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。
アップキー/ダウンキーで200℃〜500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。

用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。 付属品こて先(PX-48RT-5C) トラスコ品番659-8283 全長(mm)229 質量(g)85 タイプ3芯プラグタイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)80 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ付) ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC) リーク電圧(mV)2未満 リップル温度(℃)無負荷時±5℃ アース抵抗2Ω以下 温度設定範囲(℃)200-500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64536747
2024-05-24
用途:
お手頃価格。
サービス業

温調式の小手が欲しかったけど、頻繁にハンダ付けをやらないので、ステーション型の様に使用時も使用後もかさばらずに済む。
セラミックヒーターなので温度上昇も速い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする