エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ノーズプライヤ
145mm ラジオペンチ(クロームメッキ・倍力)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64536859
品番
EA537LB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,204
販売価格(税別)
¥
5,640
バスケットに入れる
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
中硬線:3
より線:8
全長(mm)
145
仕上
クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線
2