ペーパータオルホルダー 小判

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64536869 品番HS-927
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ペーパータオル(最大枚数200枚)を入れてフタを被せるだけ、アクリル製ペーパータオル専用卓上ホルダー。底部4か所に滑り止めが付いてます。

用途洗面台やリビングなどでお使いできます。 材質アクリル樹脂 クリア 寸法(cm)24.8×10.8×7.3 設置方式置き型 収納枚数(枚)最大約200 繰り返し・詰め替え対応
注意
※直射日光のあたる場所には置かないでください。不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。ケガや破損の原因となりますので、落としたり、ぶつけたりせず丁寧にお取り扱いください。火の近くや高温になる所では、絶対に使用しないでください。変形・火災の原因となる可能性があります。組み立て商品では無いので、分解や改造はしないでください、製品の破損またはケガをする恐れがあります。ペーパーのサイズによっては、対応できない物があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする