EA537SA-1 160mm フラットノーズプライヤー エスコ 64536904 EA537SA-1 160mm フラットノーズプライヤー エスコ 64536904 EA537SA-1 160mm フラットノーズプライヤー エスコ 64536904 EA537SA-1 160mm フラットノーズプライヤー エスコ 64536904

160mm フラットノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64536904 品番EA537SA-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,623
販売価格(税別)
6,930
仕様
先端幅×刃長(mm):9×30
ヘッド仕上げ:クロムメッキ仕上げ
寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9 全長(mm)160 質量(g)180 アズワン品番64-2220-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする