White Laundry ちょこっと小物干しハンガー 12ピンチ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64537070 品番QB-185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

狭い場所で、より効率的に使って干せる小物干しハンガーです。Tシャツ1枚分のスペースで小物をたくさん干すことができ場所を取りません。干しハンガー」狭い場所で、より効率的に使って干せる小物干しハンガーです。一瞬で、いっぺんに洗濯物を外すことができるハンガーです洗濯物が乾いたら、両端の洗濯バサミをギュッと内側に寄せるだけ、力は不要で簡単に洗濯物を外すことができます。

用途洗濯後の小物衣類を省スペースで干すことができます。 仕様12ピンチ付 材質ポリプロピレン、アルミ合金 ピンチ数12 寸法(横×縦)(cm)約43×25
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする