シャワーカーテン ポケット付 クリーム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64537149 品番QB-161D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。メッシュポケットとタオル掛け用ポケット付きなので、ボディタオル・ヘアブラシ・軽石・洗顔フォーム等を収納するのに便利です。

用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。 付属品Sカン・Cカン 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
注意
※臭いが気になる場合は、一日程度陰干ししてからご使用ください。シンナー、ベンジン等で拭かないでください。汚れた場合は薄めた中性洗剤で拭きとってください。また漂白剤やカビ落とし洗剤などはご使用にならないでください。生地を痛める原因となります。小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。本来の用途(ご家庭での使用を目的としたシャワーカーテン、お部屋の間仕切り、目隠し)以外には使用しないでください。
※火気の近くや熱風が直接当たる所で使用しないでください。強く引っぱると破れるおそれがありますのでご注意ください。
※防水性製品ですので、洗濯機で洗ったり脱水したりしないでください。本商品のデザインは、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする