0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64537349 品番EA538K-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,918
販売価格(税別)
5,380

グリップ性に優れ、手の負担を軽減します

仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2 材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート 全長(mm)240 質量(g)300 圧着範囲(mm2)0.5〜6.0 アズワン品番64-2220-41 加工時間(秒)20〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする