植物由来原料配合ストレートストロー 60本入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(60本) 注文コード64537569 品番SD-915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。無着色のクリアカラーでナチュラルな風合いです。直径0.5cm、長さ18cmのストレートタイプで500mlの紙パックや350mlの缶にも合うサイズです。

材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン 長さ(mm)180 直径(Φmm)5 入数(個)60 商品タイプストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする