ストリックスデザイン
ストリックスデザインの ポリ袋・ゴミ袋
ストリックスデザインの ポリ袋(ゴミ袋)
スパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(20枚)
注文コード
64537788
品番
HC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
指がすべりにくく、スパっと開くポリ袋です。取り出し口つき。
用途
お部屋のお掃除中や書類の整理した際に出たゴミを捨てるのに最適。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.0012
色
半透明
容量(L)
20
寸法(横×縦)(mm)
約600×500
注意
※お子様が頭から袋をかぶると、通気性がなく大変危険ですのでご注意ください