スクエアプレート エキゾチックフラワー 23cm 10枚 グリーン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード64537806 品番MB-273
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

パーティーに映える花柄のペーパープレートです。食品衛生法に準じて製造されているため、安心してお使いいただけます。シンプルな料理も美味しく映えます。お料理の取り皿、盛り皿どちらにもお使いいただけるサイズです。お菓子やデザートの受け皿など、普段使いにもおすすめ。紙皿なので洗い物不要。後片付けも楽ちんです。

用途誕生日会や女子会、ママ友会、クリスマス会などのホームパーティーに。運動会、ピクニック、キャンプなどのアウトドアに。 材質パルプ(内面:PPラミネート加工) グリーン 入数(枚)10 サイズ(cm)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×23×1.8
注意
※本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されています。表面に耐水、耐油加工をしてありますが、ご使用方法によっては水分、油分がシミ出ることがあります。水分、油分の多い食材にはご使用にならないでください。オーブン、オーブントースターではご使用にならないでください。火気のそばに置かないでください。食品を入れたまま放置しないでください。電子レンジでの長時間のご使用はお避け下さい。廃棄する際は各自治体の定める方法で処理してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする