ストリックスデザイン
ストリックスデザインの ラップ・消耗品・食品包材
ストリックスデザインの 紙皿・ドリンク関連商品
ストリックスデザインの 紙皿
スクエアプレート 23cm 24枚
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(24枚)
注文コード
64537824
品番
DR-581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
耐水・耐油に優れた四角形プレートです。
用途
誕生日会や女子会、ママ友会、クリスマス会などのホームパーティーに。運動会、ピクニック、キャンプなどのアウトドアに。
材質
バージンパルプ(内面:PEラミネート加工)
入数(枚)
24
サイズ(cm)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23×23×1.7
注意
※本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されています。表面に耐水、耐油加工をしてありますが、ご使用方法によっては水分、油分がシミ出ることがあります。水分、油分の多い食材にはご使用にならないでください。オーブン、オーブントースターではご使用にならないでください。火気のそばに置かないでください。食品を入れたまま放置しないでください。電子レンジでの長時間のご使用はお避け下さい。廃棄する際は各自治体の定める方法で処理してください。