ストリックスデザイン
ストリックスデザインの ラップ・消耗品・食品包材
ストリックスデザインの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
ストリックスデザインの 紙ナプキン
ペーパーナプキン 無地 1000枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000枚)
注文コード
64537867
品番
DR-434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般的な白無地タイプのレギュラーサイズ六つ折りナプキンです。
用途
飲食店や、職場の備品など業務用としてもおすすめです。
材質
パルプ
寸法(mm)
約247×250
折数
六つ折り
折りたたみ寸法(mm)
約138×83
注意
※本来の目的以外でのご使用はお避けください。火気のそばに置かないでください。熱いものを直接置かないでください。直射日光や高温多湿は避けて保管してください。変形、変色、変質等の原因となります。水に溶けないので水洗トイレ、台所の下水などに流さないでください。お子様の手の届かないところに保管してください。