未晒しバンブーペーパー 六角ボウル 15cm 12枚入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12枚) 注文コード64537955 品番SD-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

環境に配慮した竹紙を使用しています。無漂白竹パルプのナチュラルな風合いです。

用途15cmの六角形のボウルで取り皿に便利なサイズです。 材質竹パルプ(内面=PEラミネート加工) 幅(mm)150 高さ(mm)30 奥行(mm)150 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする