ストリックスデザイン
ストリックスデザインの ラップ・消耗品・食品包材
ストリックスデザインの 食品容器
ストリックスデザインの 丼・重
未晒しバンブーペーパー 八角ボウル 22cm 10枚入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
64537980
品番
SD-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
環境に配慮した竹紙を使用しています。無漂白竹パルプのナチュラルな風合いです。
用途
18cmの八角形のボウルで取り皿に便利なサイズです。
材質
竹パルプ(内面=PEラミネート加工)
幅(mm)
220
高さ(mm)
20
奥行(mm)
220
商品タイプ
本体