取っ手付きポリ袋 S 70枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70枚) 注文コード64538077 品番SA-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ストリックスデザインの「開きやすい とって付きポリ袋 Sサイズ 乳白」8L 70枚入。レジ袋の開けにくさに困っている方に向けて…不満を改善。500mLのペットボトルが、5〜6本入るサイズです。左右のマチ部分に段差があるので、横に引っ張るだけでパッと開きます。エンボス加工ですべりにくく、開きやすいポリ袋です。パッケージ下部に取り出し口がついています。吊り下げ用の穴付きなので、保管にも便利です。

用途お部屋のごみ箱に、社内のゴミ入れに、もちろん買い物袋としてもご利用いただけます。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.0011 乳白 容量(L)8 寸法(横×縦)(mm)約340(210+130)×460
注意
※火のそばに置かないでください。本来の使用用途以外での使用はおやめください。この袋は、幼児や子供にとって窒息等の危険が伴うものです。幼児や子供の手の届かないところに保管してください。突起のあるものを入れると、材質上破れることがあります。可燃物の為、火や熱源のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする