においカット取っ手付きポリ袋8L 20枚入

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 注文コード64538120 品番SA-149
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

消臭剤を添加した取っ手付きの消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、トイレコーナー、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。取手付きなので買い物時にも使用でき、結びやすく捨てやすい形状です。本体には、植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した、環境対応商品です。

用途家の中からアウトドアまで買い物袋としても使用できます。 仕様バイオマスプラスチック配合 材質ポリエチレン グレー 容量(L)8 寸法(横×縦)(mm)約300(180+マチ120)×370 取手取って付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64538120
2024-09-09
用途:
非常用トイレ用に
医療・福祉・介護関連業

非常用トイレ用に購入しました。

私の非常用トイレセットを紹介します。
●ペットシーツ
●黒いゴミ袋 
●においカット付きポリ袋
●チャック袋

チャック袋の中にペットシーツ、黒いごみ袋、においカット付きポリ袋を入れて、カバンの中に入れています。


私のトイレセットの使い方
★黒いごみ袋を広げ、クシャクシャ シワシワにします。

★ゴミ袋をクシャクシャにした後、
 外側に袋の口を2回ほど前側を気持ち高めにして折り曲げます。

★そこにペットシーツの吸収面を外側にして半分に折りセットします。

★ゴミ袋を自立させると、自立型オマルが完成します。

★前を持ち上げながら、和式トイレの要領で使います。

★使用後は、ゴミ袋の口を結び、更ににおいカット付きポリ袋に入れ、
 ポリ袋の口も結び、普通ごみとして捨てます。

事前に使ってみました。ちゃんと使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする