においカットキッチンポリ袋 60枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60枚) 注文コード64538174 品番SA-141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

消臭剤を添加した食品保存にも使える消臭袋です。化学反応を利用し、生ゴミやオムツ、ペットのふんなど、気になるにおいを消臭します。本体には、植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した、環境に配慮した商品です。

用途冷蔵庫、冷凍庫内の食材の小分け・食品保存から、生ゴミの消臭処理まで使用できる、半透明のキッチンパックです。 仕様バイオマスプラスチック配合 材質ポリエチレン 厚さ(μm)0.9 寸法(横×縦)(mm)250(190+60)×380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする