エスコ
電線コネクター(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
64538259
品番
EA538PF-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
材質
本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)
25.2×7.5×7.8
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
WG20:6WG18:8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表