ポケッチュストロー グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64538366 品番SD-035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ペットボトルに装着し、ワンタッチでペットボトル飲料を飲むことができる飲み口(取り換え用ストロー付属)。小さいペットボトルに装着する時は、ストローを切ってご使用ください。片手で開閉できるので、蓋を開ける煩わしさがありません。ストローは使い捨てなので衛生的です。飲み口のシリコン部分は短いため、洗いやすい構造となっています。

用途入院時やスポーツ時、お子様からお年寄りまで使いやすい設計です。 材質フタ=ABS樹脂、吸い口ストロー=シリコーンゴム、本体・ストロー・調節ジョイント=ポリプロピレン、パッキン=ポリエチレン、バネ・ピン=ステンレス 寸法(cm)【キャップ】約直径3.5×高さ3 【取替ストロー】約直径0.6×長さ21
注意
※ストローは直径6mmの市販のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする