WHITE LAUNDRY 角ハンガー 32ピンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード64538375 品番SB-092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【White laundry】ストリックスデザインの「White laundryシリーズの角ハンガー32P」
【お部屋に馴染む】部屋干しをしても生活感がでにくいホワイトカラー。
【少量の洗濯に】32ピンチなので、1人暮らしの方にがオススメ。
【グリップタイプ】キャッチ式グリップで、竿をしっかりキャッチ。【トレンドカラー】ホワイトとグレーのピンチで、掛け違い防止!【便利な機能】カモイ・洗濯ロープにも掛けることができます。【お部屋をコーディネート】シリーズで揃えるとランドリーコーナーがスッキリ見えます

材質ポリプロピレン 寸法(cm)約幅64×奥行35×高さ27.5(展開時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする