【White laundry】ストリックスデザインの「White laundryシリーズの角ハンガー42P」
【お部屋に馴染む】部屋干しをしても生活感がでにくいホワイトカラー。
【まとめ洗い・干し】42ピンチなので、たっぷり干すことができます。
【グリップタイプ】キャッチ式グリップで、竿をしっかりキャッチ。
【トレンドカラー】ホワイトとグレーのピンチで、掛け違い防止!
【便利な機能】カモイ・洗濯ロープにも掛けることができます。
【お部屋をコーディネート】シリーズで揃えるとランドリーコーナーがスッキリ見えます。