透明袋入カラーストロー 200本入 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200本) 注文コード64538479 品番MA-813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

PP袋入りの曲がるストローです。袋入りなので、衛生的で保管にも便利です。曲がるので便利な上に、シックなデザインなので、どのドリンクでもマッチします。使いやすいレギュラーサイズの21cmタイプです。200本入りで業務用としてお使い頂けます。自宅で、カフェのような演出をしたり、アイスコーヒーを飲む際にも最適な商品です。

用途パーティ、誕生日会、イベントなど使い捨てできるので、後片付けが簡単個包装なので、使いたい数だけ使用でき清潔にお使いいただけます。業務用の飲食店向けにもお使いいただけます。 仕様PP個包装 材質ポリプロピレン 寸法(cm)直径0.6×長さ21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
ブラックストロー素敵です
合同会社 サンライズケア 様 (サービス業)

透明よりも、ブラックのストローが、
さしたとき、映えます。
また、使いやすいし、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする