アラミドパワー腕カバー(耐炎繊維)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25双) 注文コード64538664 品番YS-U3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

アラミド繊維と耐炎繊維のダブルパワー。
アラミドのバージン繊維と耐炎繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP。
アラミドパワー手袋と組み合わせると、指先から肘までカバーできます。
洗濯可能です。
日本製です。

厚さ(mm)約1.8 質量(g)116 寸法(cm)腕周り:24 全長(cm)35 素材アラミド繊維・耐炎繊維 特性防炎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする