吉野
吉野の 耐切創手袋
吉野の アラミド 耐切創手袋
吉野の すべり止めなし アラミド
アラミドパワー手袋(ロング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25双)
注文コード
64538698
品番
YS-T1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
アラミド100%で手首までカバーできるロングタイプです。
アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。
手首部分が約4cm長いロングタイプです。
切創の危険がある作業に最適です。
材質
アラミド繊維100%
厚さ(mm)
約1.9
質量(g)
78
入数(双)
25
機能
耐切創
全長(cm)
27
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20