エスコ
エスコの 鋏
エスコの 剪定鋏
200mm はさみ・剪定(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64539038
品番
EA540BJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
ラチェット構造により、軽い力で切断できます
全長(mm)
200
質量(g)
264
刃長(mm)
20
切断能力(Φmm)
20
材質(刃)
炭素鋼
アズワン品番
64-2221-30