MigMag(ミグマグ) MagSafe対応 2関節タイプ マルチフック&キックスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539048 品番MIMG-02GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応スマホリング「MigMag」「MigMag」は磁石でくっつくMagSafe対応のマグネット式スマホリングです。落下防止は勿論、リングを立ててスタンド代わりにしたり、リングを壁に掛けるフックとして使用することもできます。

材質アルミニウム、ネオジム磁石 グレイ 質量(g)25.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.3×65.77×7.3(折り畳み時) 適合機器MagSafe対応iPhone、MagSafe対応ケース※MagSafe非対応機種(iPhone/android)は付属リングまたは別売の磁力強化リング使用で対応可能です。 保証期間6ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする