178mm はさみ・剪定

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539056 品番EA540BJ-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,772
販売価格(税別)
2,520

茎を潰さずに切断できます

全長(mm)178 質量(g)164 刃長(mm)10 切断能力(Φmm)10 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2221-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする