覗き見防止プライバシーフィルター/11インチiPad Pro(第4世代 M3まで)/170×245mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/タブレット PC 保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539109 品番11IP-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した11インチiPad Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止
11インチiPad Pro専用デザイン:11インチiPad Proディスプレイ(第4世代 M3まで)に適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(無光沢)仕上げ。互換性に関する注意:11インチiPad Pro M4には対応していません。
4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド
自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率

適合機種iPad Pro(全世代対応) 取付方式自己吸着 寸法(縦×横)(mm)245×170 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ11インチ RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 反射防止対応 ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする