EA540EE-2A 210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付) エスコ 64539126 EA540EE-2A 210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付) エスコ 64539126 EA540EE-2A 210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付) エスコ 64539126 EA540EE-2A 210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付) エスコ 64539126 EA540EE-2A 210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付) エスコ 64539126

210mm はさみ・アラミド繊維用(キャップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64539126 品番EA540EE-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,211
販売価格(税別)
2,010
材質刃:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS、エラストマー、キャップ:ABS 全長(mm)210 質量(g)136 全幅(mm)98 刃長(mm)58 刃厚(mm)3 アズワン品番64-2221-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする