覗き見防止プライバシーフィルター/14インチ ノートPC対応/アスペクト比 16:10/307x197mm/タッチ対応フリップ式/視野角60度/光沢&非光沢 両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539136 品番14LT6-PRIVACY-SCREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

秘匿性の高いデータを保護:14インチモニターの正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。大切なデータを保護し、共用環境での盗み見を防止
14インチノートPC専用:アスペクト比16:10の14インチディスプレイに適合するデザイン(サイズ:307x197mm)。トップカバーを閉める際、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター。注意:ご購入の際、モニターサイズとアスペクト比をご確認ください。
タッチ対応フリップ式:画面を人に見せる場合、プライバシーフィルターを取り外さずさっとめくり上げてモニターの裏側に掛けた状態にすることが可能。モニターのスムーズなタッチレスポンスを維持する超薄型で丈夫なセキュリティーシールド
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
簡単設置:ベゼルレス、スリムベゼルディスプレイ用に設計された付属の粘着ストリップ、またはフリップタブを使用して固定

適合機種汎用 寸法(縦×横)(mm)197×307 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ14インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% アスペクト比16対10 のぞき見防止 ブルーライトカット

商品説明動画

ノートパソコン用プライバシーフィルター
プライバシーフィルター よくある質問

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする