本体

GB040 ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCE 64539206 GB040 ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCE 64539206 GB040 ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCE 64539206 GB040 ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCE 64539206 GB040 ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット GFORCE 64539206

ドローン LACIERO(ラ・シエロ) RTFセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539206 品番GB040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,668
販売価格(税別)
17,880

軽くて速い!重量わずか80gのブラシレスモーター搭載ドローン。
全面保護タイプのプロペラガードが標準で付属。軽量で柔軟性のある材質で機体を保護。フライトの安全性を高め、高速で回転するブラシレスモーターから人や物を守ります。
100g未満の機体ながら、メイン動力に4基のブラシレスモーターを搭載。ハイパワーかつ高耐久のブラシレスモーターが、フライトの安定性を格段に向上させます。
お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。オプティカルフローの高い自律安定性により、高度な操縦スキルがなくても、狙ったアングルからの撮影を可能にしました。

充電時間(分)
約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
仕様●カメラユニット:動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×216●フライトに必要な物:送信機用単四電池×3本(別売)●フライト可能時間:約7分●電波到達範囲WiFi:最長およそ30m(Wi-Fi 20m) セット内容LACIERO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー ×2、プロペラガード(トップ)、プロペラガード(アンダー)、予備プロペラ ×4セット、USB充電ケーブル、工具、取扱説明書 寸法(mm)104×134×42 質量(g)80 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする