本体

AM-NPBW22-WH TenkeyPad 2 Duo  有線接続/無線接続 両対応 MOBO 64539249 AM-NPBW22-WH TenkeyPad 2 Duo  有線接続/無線接続 両対応 MOBO 64539249 AM-NPBW22-WH TenkeyPad 2 Duo  有線接続/無線接続 両対応 MOBO 64539249

TenkeyPad 2 Duo 有線接続/無線接続 両対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64539249 品番AM-NPBW22-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。
Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。
WindowsとmacOSの両対応
アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。

仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと) セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書 ホワイト 質量(g)約72(本体のみ) 電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続) 定格電圧(V)1-1.5 対応OSWindows11 / Windows10 / macOS 接続方式有線/無線 連続使用時間(時間)最大約250 通信方式GFSK キー数22キー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1〜18 キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーストローク(mm)1.9 キーピッチ(mm)19 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 動作温度範囲(℃)10〜45 電波周波数2.4GHz 対応プロファイルHID

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする