本体

GH-JD2PA-BK AC充電器 2ポート 20W グリーンハウス 64539337 GH-JD2PA-BK AC充電器 2ポート 20W グリーンハウス 64539337

AC充電器 2ポート 20W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64539337 品番 GH-JD2PA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。
収納式プラグで持ち運びにも便利。
Nintendo Switch対応
海外でも使える100V〜240V対応

ブラック 質量(g)約55 出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W 入力AC100V-240V〜50-60Hz,0.6A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時) 動作湿度(%)20〜90(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)20〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする