本体
グリーンハウス
グリーンハウスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
グリーンハウスの モバイルバッテリー/充電器
グリーンハウスの AC充電器
AC充電器 2ポート 20W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64539346
品番
GH-JD2PA-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。
収納式プラグで持ち運びにも便利。
Nintendo Switch対応
海外でも使える100V〜240V対応
色
ホワイト
質量(g)
約55
出力
(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W
入力
AC100V-240V〜50-60Hz,0.6A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×28×40(プラグ収納時)
動作湿度(%)
20〜90(結露なきこと)
出力端子
USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
20〜35