本体

GH-JD4GA-BK AC充電器 グリーンハウス 64539364 GH-JD4GA-BK AC充電器 グリーンハウス 64539364

AC充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64539364 品番 GH-JD4GA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V〜240V対応

出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 4.5V/5A(SCPモード), 5V/4.5A(SCPモード), 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C3)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A 最大合計出力100W 入力AC100V-240V〜50-60Hz,2.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×75(プラグ収納時) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×3 USBポート数4 ブラック 質量(g)約232 動作湿度(%)10〜90(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする